帯鉄カッター

帯鉄カッター - TRUSCO帯鉄カッター - TRUSCO帯鉄カッター - TRUSCO
(3件のレビュー)

バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。

用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。内容量1丁
注意
※切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、グリップのところまで離れて作業してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
切断能力(厚×幅)
全長(mm)
摘要
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57227652TSSC-2400.30.9mm×32mm240一体型なし
6,320
5,498
6,048(税込)
当日出荷
57227668TSSC-4601.41.2mm×51mm460替刃式TSSC-460K
11,860
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227686TSSC-67031.2mm×51mm670一体型なし
26,870
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57227668
2024-08-05
用途: 鉄部品の輸送時

部品を結束するときに使用します。切れ味抜群で使用者もびっくりしています。

対象商品 : 57227652
2024-01-30
用途: 輸出品の梱包
個人のお客様

今まで 全く違うもので 切断していましたが たまたまこの商品を発見して購入。 とても楽に切断できます。 もっと早く購入しておけばよかったです。

対象商品 : 57227668
2017-12-14
用途: スチール製結束バンドの切断に使用
イゲタサンライズパイプ株式会社

手ごろなサイズ・価格でリピート品で購入をしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする