TRUSCO
板金ハサミ
鍛造刃の板金ハサミです。
用途
鉄板等の切断作業。
全長(mm)
265
刃長(mm)
30
質量(g)
600
切断能力(mm)ステンレス板
0.45
切断能力(mm)鉄板
0.78
切断能力(mm)銅板
0.94
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227704
TGH-265L
818-8062
左曲り
¥4,600
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57227713
TGH-265R
818-8063
右曲り
¥4,600
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください