曜日別特売

片手ショックレスハンマー

片手ショックレスハンマー - TRUSCO片手ショックレスハンマー - TRUSCO

打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。

用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228386TKS-1027.5259#181
4,020
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57228395TKS-1531.5317#1 1/293
9,720
取扱い終了
57228404TKS-2037.5328#2111
11,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする