ホースクリッププライヤー

ホースクリッププライヤー - TRUSCOホースクリッププライヤー - TRUSCO
(3件のレビュー)

ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。

用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
最大口開き(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228492THGP-383338325
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57228508THGP-5522~5555340
5,140
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228508
2023-05-18
用途: 車両メンテナンス
株式会社荒木石油店卸売・小売業

力も入れやすく、使いやすいのですが、小さめのホースクリップに使えないのが残念です。

対象商品 : 57228492
2017-08-07
用途: バイクの整備
建設業・工事業

ロックがついていて使いやすいが、解除が少しやりにくく両手を使うのでこの評価です。

対象商品 : 57228508
2017-11-25
用途: エンジンルーム内等メンテナンス時
卸売・小売業

説明が解り難くて、 開き幅が開きすぎでした。
説明を詳しく表示して頂けたらなぁって思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする