TRUSCO
フェンダーカバー
こんなお得な商品も!
フェンダーカバー 裏地付
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
(26)
エンジンルーム点検整備時にフェンダーを傷から保護します。
表面はビニール製のため汚れても簡単に拭き取れます。
トラスコ品番
818-8057
材質
PVC
厚さ(mm)
5
色
ブラック
質量(g)
630
縦(mm)
610
横(mm)
900
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
900×610×5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228526
TFC-900BK
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください