ペンシル型スクレーパー

ペンシル型スクレーパー - TRUSCOペンシル型スクレーパー - TRUSCOペンシル型スクレーパー - TRUSCO

ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。

全長(mm)141トラスコ品番799-2921セット内容HSS鋼刃1本材質(刃)ハイス鋼(HSS)質量(g)27.5タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40適合替刃TPS150HSK内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228587TPPS-150HS
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする