TRUSCO
軽量フレアリングツール(新冷媒対応)
(1件のレビュー)
本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途
銅管フレア加工に。銅管フレア加工
トラスコ品番
818-3237
種別
インチ用
質量(g)
810
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228596
TFN-5
¥27,930
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください