TRUSCO
ツールバッグツールホルスター
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
ドライバー・ペンチ・ハンマーなど、作業に必要な工具を収納でき、両手を使った作業に最適です。
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3258
セット内容
ショルダーベルト
質量(kg)
0.33
高さ(mm)
270
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
75
ポケット数
(外側)5ヶ所
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
270
適合寸法(cm)
(ウエスト)135まで
外寸法・奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228815
TTH-200-BK
190×75×270
ブラック
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください