曜日別特売

腰巻識アクティブツールロール

腰巻識アクティブツールロール - TRUSCO腰巻識アクティブツールロール - TRUSCO

腰巻式のベルトを使えば簡単な腰袋ツールケースとして使用できます。
肩や首にかけた状態で工具の出し入れができるので作業性に優れています。
動いても中の工具が落ちにくいカバー付です。
使用しない時はコンパクトにしまえるロールタイプです。
自転車の整備や出張用のツールケースとして最適です。

用途電気工事および各種修理工事に。自転車の整備に。トラスコ品番819-5240材質ポリエステル幅(mm)265高さ(mm)480材質(本体)ポリエステル質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228824TTR-265WB265×48010ヶ所、1ヶ所小物スペースブラック
3,450
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする