TRUSCO
ツールロール(ポケット22個)
強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。
工具を整理するためのポケットが22個付いています。
ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途
電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番
818-3261
セット内容
ショルダーベルト
材質
ポリエステル
幅(mm)
670
高さ(mm)
355
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228858
TTR-670-BK
355×670
22ヶ所
ブラック
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください