曜日別特売

ショルダー式ツールバッグ

ショルダー式ツールバッグ - TRUSCOショルダー式ツールバッグ - TRUSCOショルダー式ツールバッグ - TRUSCO
(1件のレビュー)

肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。
体にフィットしやすい薄型形状デザインです。
前面部に工具が差せるポケットが付いています。

用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5242材質ポリエステル幅(mm)320質量(kg)0.39高さ(mm)430材質(本体)ポリエステルタイプショルダー奥行(mm)50ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228867TTS-320320×50×430ベージュ
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57228867
2018-09-17
用途: 水廻りのメンテナンス時
有限会社共栄設備建設業・工事業

ショルダーバック式なので、使いやすく工具の出し入れがとてもいい感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする