曜日別特売

ツールバッグ(ポケット24個付)

ツールバッグ(ポケット24個付) - TRUSCOツールバッグ(ポケット24個付) - TRUSCO

強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。

用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3257セット内容ショルダーベルト幅(mm)390質量(kg)1.14高さ(mm)260材質(本体)ポリエステル奥行(mm)230ポケット数24ヶ所外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228903TTB-470Y-BK390×230×260ブラック
7,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする