曜日別特売

電工バケツ

電工バケツ - TRUSCO

厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量なフック付運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
許容荷重9kgです。

用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。仕様フック付トラスコ品番818-3235材質綿6号帆布質量(kg)0.49直径(Φmm)240高さ(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229043TDB-240-ODOD
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする