曜日別特売

ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)

ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) - TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) - TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) - TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) - TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) - TRUSCO

電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。

用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布内容量1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
※工具類は別売です。
※ショルダーベルトは別売りです。
全8種類を絞り込む
直径(Φmm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229095TSDB-200-NV200200ネイビー
4,780
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
57229104TSDB-200-OD200200OD
4,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229113TSDB-240-NV240240ネイビー
5,630
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229122TSDB-240-OD240240OD
5,630
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229138TSDB-300-NV300300ネイビー
6,730
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229147TSDB-300-OD300300OD
6,730
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229165TSDB-350-OD350350OD
7,470
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229156TSDB-350-NV350350ネイビー
7,470
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする