曜日別特売

TOUGH ターポリンツールバッグ

TOUGH ターポリンツールバッグ - TRUSCOTOUGH ターポリンツールバッグ - TRUSCOTOUGH ターポリンツールバッグ - TRUSCO

強力なターポリン製で耐久性に優れています。
重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様です。
全開口するファスナー付カバーです。前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いています。
内側には、工具の収納に最適なポケット付です。
広い開口により出し入れが容易です。

用途電気工事などの屋外作業用としてトラスコ品番819-1370セット内容底板付質量(kg)0.9材質(本体)PVC(ターポリン)タイプツールバッグタイプ容量(L)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×200ポケット数内4/外4外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)250内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229183TTBA-BK400×250×200ブラック
14,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする