TRUSCO
なめたネジはずしビット
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。
狭い場所での作業に最適です。
[[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。
識別しやすいカラー塗装です。
用途
鉄用
全長(mm)
85
適合
M4~M5ねじ
トラスコ品番
819-1403
セット内容
M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
質量(g)
33
差込角対辺(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※焼き入れ処理したねじには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229436
TNH-145L
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください