TRUSCO
GPサンダーペーパー[[(R)]](直接ねじ込み式)
装着することによりストレートグラインダーでの使用が可能となります。
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
798-4359
材質
S45C(ユニクロメッキ)
全長(mm)
57
質量(g)
19
軸長(mm)
40
ねじ径
M10(P1.5)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229454
GPS-J6-1P
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください