GPトップ[[(R)]]ミニ

GPトップ[[(R)]]ミニ - TRUSCO

装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。

軸径×軸長(mm)3×15仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)全長(mm)21質量(g)2.7ねじ径M7(P0.75)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229506GPTMJ3-1P
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする