TRUSCO
GCハンドラッパー
握りやすいハンドル付きのGC砥石です。
ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途
鎌などの刃研ぎに。
粒度
120
仕様
刃研ぎ用
トラスコ品番
790-2778
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
質量(g)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229524
TGC-120
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください