曜日別特売

電動工具用ツイストカップブラシ

電動工具用ツイストカップブラシ - TRUSCO

ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。

用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※使用するブラシの最高使用回転数以内でご使用ください。
※過度な圧力はかけないでください。
※ブラシの寿命を短くするだけでなく線材・金具の破損の恐れがあり大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229576TCB-75A
3,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする