TRUSCO
電動工具用ツイストカップブラシ
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途
平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質
線材/ステンレス線(SUS304)
毛材
ステンレス
ねじ径
M10(P1.5)
線径(Φmm)
0.35
外径(Φmm)
75
適合
(グラインダー)砥石径101mm電動工具用
トラスコ品番
820-6429
全長(mm)
120
質量(g)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※ブラシの最高使用回転数以内でご使用ください。
※過度な圧力はかけないでください。
※ブラシの寿命を短くするだけでなく線材・金具の破損の恐れがあり大変危険です。
※ステンレス線であっても※製造工程上、磁性を帯び、稀にサビの原因となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57229585
TCB-75AS
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください