曜日別特売

平型バフ

平型バフ - TRUSCO

軸付なので取り付け交換が容易です。

用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径×軸長(mm)3×40材質毛材/合成皮革(ネオセーム)摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質(軸)快削鋼内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229594203H-1320
880
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229603233H-1323
880
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする