曜日別特売

六角軸付ネジリブラシ

六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO六角軸付ネジリブラシ - TRUSCO
(1件のレビュー)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。

用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10内容量1本
注意
※エアーツールは使用不可です。
※正回転で使用してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229612TB-6801799-5130毛材/ワイヤー(硬鋼線)210.2約3
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57229628TB-6802799-5148毛材/ワイヤー(硬鋼線)220.2約4.5
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57229637TB-6803799-5156毛材/ワイヤー(硬鋼線)230.2約6
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57229646TB-6804799-5164毛材/ワイヤー(硬鋼線)240.2約7.5
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57229655TB-6805799-5172毛材/ワイヤー(硬鋼線)260.2約10.5
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57229664TB-6821799-5181毛材/真鍮210.15約3
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57229673TB-6822799-5199毛材/真鍮220.15約4.5
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57229682TB-6823799-5202毛材/真鍮230.15約6
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229698TB-6824799-5211毛材/真鍮240.15約7.5
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229707TB-6825799-5229毛材/真鍮250.15約10.5
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229716TB-6831799-5237毛材/砥粒入ナイロン#320210.61約3
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57229725TB-6832799-5245毛材/砥粒入ナイロン#32021.50.61約4.5
2,440
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57229734TB-6833799-5253毛材/砥粒入ナイロン#320220.61約6
2,640
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
57229743TB-6834799-5261毛材/砥粒入ナイロン#32022.50.61約7.5
2,910
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
57229752TB-6835799-5270毛材/砥粒入ナイロン#320230.61約10.5
3,180
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
57229768TB-6841799-5288毛材/66ナイロン19.50.5約3
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57229777TB-6842799-5296毛材/66ナイロン200.5約4.5
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229786TB-6843799-5300毛材/66ナイロン20.50.5約6
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229795TB-6844799-5318毛材/66ナイロン210.5約7.5
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229804TB-6845799-5326毛材/66ナイロン21.50.5約10.5
2,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229612
2023-03-30
用途: 錆びた貫通穴の清掃

ブラシが擦り減ったので再購入しました。他の安い商品を何本か試したのですが、これが一番長持ちします。六角軸なので電動工具に素早く取り付けられる点も、評価しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする