曜日別特売

チューブブラシ

チューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCOチューブブラシ - TRUSCO

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。

用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)内容量1本
注意
※曲がり、段差、くびれなどのある配管内は使用しないでください。
※本体を回転させての使用は避けてください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全7種類を絞り込む
外径×ブラシ長×全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外径×ブラシ長×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229865CB-32N32×125×200
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57229883CB-38N38×125×200
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57229908CB-45N45×125×200
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229926CB-50N50×125×200
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229944CB-57N57×125×200
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229962CB-63N63×125×200
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
57229987CB-75N75×105×200
4,440
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする