TRUSCO
ジーンズ保護具 胸前掛
丈夫なジーンズ生地を使用しています。
用途
磨き作業、バリ取り作業など。
サイズ
フリー
種別
前掛
トラスコ品番
819-1243
材質
綿(ジーンズブルー綿)
質量(g)
460
厚さ×幅W(mm)
0.9×66
生地
13オンス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230233
GE-L
¥
4,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください