TRUSCO
足カバー(透湿素材)
泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。
中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。
透湿素材を使用しています。
特性
撥水、反射
材質
ナイロン
質量(g)
55
タイプ
透湿タイプ
全長(cm)
51
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230328
TWC-LN
ネイビー
¥1,470
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57230337
TWC-LOR
オレンジ
¥1,470
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください