TRUSCO
軽量安全短靴
ACM樹脂先芯搭載で軽量です。
発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。
接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。
耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。
用途
一般製造業。建設、運輸。
足幅
3E
色
ブラック
材質(先芯)
ACM樹脂
規格
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層
材質(甲被)
牛革
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231116
TR11A-235
818-5182
690
23.5
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231125
TR11A-240
818-5183
700
24
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231134
TR11A-245
818-5184
710
24.5
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231143
TR11A-250
818-5185
730
25
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231152
TR11A-255
818-5186
750
25.5
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231168
TR11A-260
818-5187
770
26
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231177
TR11A-265
818-5188
790
26.5
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
57231186
TR11A-270
818-5189
810
27
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231195
TR11A-275
818-5190
830
27.5
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
57231204
TR11A-280
818-5191
850
28
¥
9,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57231213
TR11A-290
818-5192
880
29
¥
13,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください