TRUSCO
超耐滑樹脂先芯入りスニーカーグッディG
安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底です。
用途
製造業、運輸業、建設業などの軽作業。
足幅
3E
色
グレー×ブラック
材質(先芯)
樹脂
規格
JSAA A種認定
形状
ローカット
材質(ソール)
EVA/合成ゴム2層底
材質(甲被)
ビニールレザークロス、メッシュ
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231222
TASN-220
819-1228
570
22
¥5,330
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
57231283
TASN-250
819-1234
660
25
¥5,330
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
57231353
TASN-290
819-1241
800
29
¥5,330
¥
2,898
¥3,188
(税込)
9日以内出荷
57231238
TASN-225
819-1229
580
22.5
¥5,330
¥
2,898
¥3,188
(税込)
取扱停止中
57231308
TASN-260
819-1236
700
26
¥5,330
¥
3,998
¥4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
57231317
TASN-265
819-1237
720
26.5
¥5,330
¥
3,998
¥4,398
(税込)
取扱停止中
57231326
TASN-270
819-1238
740
27
¥5,330
¥
3,998
¥4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
57231247
TASN-230
819-1230
590
23
¥5,330
取扱い終了
57231256
TASN-235
819-1231
610
23.5
¥7,700
取扱い終了
57231265
TASN-240
819-1232
630
24
¥5,330
取扱い終了
57231274
TASN-245
819-1233
650
24.5
¥5,330
取扱い終了
57231292
TASN-255
819-1235
680
25.5
¥5,330
取扱い終了
57231335
TASN-275
819-1239
760
27.5
¥6,600
取扱い終了
57231344
TASN-280
819-1240
780
28
¥6,600
取扱い終了
57231362
TASN-300
819-1242
810
30
¥5,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください