曜日別特売

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCO

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。

用途工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。テープ地色グレーテープ長さ(m)3長さ(m)3テープ幅(mm)60材質(本体)ABS樹脂質量(g)322寸法(幅W×高さH)(mm)98×255材質(テープ)ターポリン生地材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)内容量1個
注意
※受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。
※市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ6m以内を目安にしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231676TST-BR-5819-5369
4,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
57231667TST-BR-4819-5368
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする