曜日別特売

安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用) - TRUSCO
(2件のレビュー)

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57231807TAC-149Yイエロー818-704639×35×142
230
199
219(税込)
当日出荷
57231816TAC-151BKブラック818-704739×35×142
230
199
219(税込)
当日出荷
57231825TAC-152Yイエロー818-7048415×50×205
260
229
252(税込)
当日出荷
57231834TAC-154BKブラック818-7049415×50×205
260
229
252(税込)
当日出荷
57231843TAC-155Yイエロー818-70501118×65×309
320
279
307(税込)
当日出荷
57231852TAC-157BKブラック818-70511118×65×309
320
279
307(税込)
当日出荷
57231868TAC-158Yイエロー818-70522635×75×3020
500
429
472(税込)
当日出荷
57231877TAC-160BKブラック818-70532635×75×3020
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231868
2024-05-30
用途: 自宅のテーブルの角を保護するために購入
その他業種

ベッドサイドテーブルの角に頭をぶつけるので、保護するために購入しました。
幅なんかはちょうどよかったのですが、直角より少し開いているので角にフィットしません。
TRUSCOの挟み込みじゃないコーナークッションも購入しましたが、そちらはきれいに90°でしたので、そちらを使用します。

対象商品 : 57231843
2021-02-10
用途: 保護
瀬川歯科医院医療・福祉・介護関連業

ポルカーボネイト板(厚径8mm)の角部にピッタリ装着できました。板角部の保護というより人体創傷に対する保護として使いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする