TRUSCO
ジャバラマット
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
色
イエロー
材質
EVA樹脂
タイプ
裏面粘着付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57231922
TNC-1218NT-Y
818-7054
2.3
9×1200×1.8
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57231938
TNC-6090NT-Y
818-7055
0.56
9×600×0.9
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
57231947
TNS-1218NT-Y
818-7056
1.82
5×1200×1.8
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57231956
TNS-6090NT-Y
818-7057
0.45
5×600×0.9
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
ジャバラマット
参考になった