TRUSCO
マグネット標識
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
光を吸収し暗くなると光ります。
用途
工事現場の安全喚起に。防災用に。
表示内容
非常口
取付け方法
マグネット
材質
表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232026
TMCK-1030-A
100×300
818-9518
80
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57232035
TMCK-1818-A
180×180
818-9517
85
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください