曜日別特売

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) - TRUSCO消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) - TRUSCO

溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。

用途消火器置場の標識に。表示内容消火器材質PVC(ポリ塩化ビニール)内容量1枚
注意
※取付用の両面テープやビス等は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232053TFE-2422C799-254838240×220×0.5
800
689
758(税込)
当日出荷
57232078TFE-3026C799-256456300×260×0.5
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする