曜日別特売

テープカッター(安全カバー付)

テープカッター(安全カバー付) - TRUSCO
(8件のレビュー)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。

仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50内容量1個
注意
※テープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232193TEX-266A50(テープ)OPP、クロス、クラフト本体/スチール、刃/ステンレス(SUS420)
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232193
2024-07-09
用途: 梱包時
卸売・小売業

今まではカッターがついただけの簡易的なものを使っていましたが、すぐにテープが歯から離れてしまい、テープの先を探す、、という手間があり、イライラしていました。これを使い始めたから、そのイライラが解消されたので、早く買えばよかったなぁと思いました。

対象商品 : 57232193
2023-12-10
用途: 梱包用にOPPテープカッターの決定版です!
建設業・工事業

値段は高いですがその分頑丈でテープが絡まることなく(OPPテープはよくからみますよね)
イライラせずに一発で決まりますよ。

対象商品 : 57232193
2023-08-02
用途: 梱包作業時

テープカット刃の部分を覆うカバーが付いているので、誤って手を傷つける心配がない。
良い商品です。

対象商品 : 57232193
2022-06-02
用途: 重梱包用のカッター
製造業

最近段ボールで送る仕事が増えたので高いのを初めて買いました。高いだけあって金属製でしっかり作ってありますが、OPP重梱包テープを切るのはそれなりに力がいります。
私が非力かもしれないが・・・

対象商品 : 57232193
2022-03-29
用途: 発送
Bum Studioサービス業

非常に良かった。切れ味も安全性も兼ね備えていてとても使いやすい

対象商品 : 57232193
2022-03-07
用途: 商品梱包時に使用
卸売・小売業

テープカッターくを新調したが、使いやすさが格段に高いことに驚きました。

対象商品 : 57232193
2020-05-20
用途: 梱包用
その他業種

今まで、テープにセットの物を何個か使用していましたが、プラスチック部品が欠けて壊れやすかったり、テープの先端が外れて、テープに戻ってくっついてしまっていたりと使いずらかった。
こちらは鉄製で多少重いですが、その分プラスチックより耐久性も高いでしょう。
何より気に入っているのは、テープの押さえが全幅に入っており、ちょっとやそっとでは外れないところ。
巻き戻ったテープの先端を探すのは意外とストレスでしたが、こちらを使ってからは解消されました。
詳細が記載されておらず、金額もそれなりにしましたが、こうして正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 57232193
2020-03-02
用途: 梱包です。

プラスチック製と違い頑丈!でも重さはプラスチックぐらい。毎日毎日よく使うので軽いのも嬉しいです。また安全カバーもちょっとした切り傷防止で助かります。とても重宝しています。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする