高耐候防水パッキンテープ

高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO高耐候防水パッキンテープ - TRUSCO
(21件のレビュー)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。

用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232245TBP-10101巻ブラック10210低反発EPDMゴムスポンジアクリル系10N/25mm
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
57232254TBP-10201巻ブラック20210低反発EPDMゴムスポンジアクリル系10N/25mm
1,470
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57232263TBP-10301巻ブラック30210低反発EPDMゴムスポンジアクリル系10N/25mm
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59101047TBP-10301箱(60巻)ブラック30210低反発EPDMゴムスポンジアクリル系-
106,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
59101056TBP-10101箱(60巻)ブラック10210低反発EPDMゴムスポンジアクリル系-
76,200
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
59101065TBP-10201箱(60巻)ブラック20210低反発EPDMゴムスポンジアクリル系-
88,200
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 隙間処理
製造業

想像以上に柔らかく、柔軟性に富むので、凸凹あっても気にせず使えるのが良い
ドア丁番側隙間に使ったが、厚みの半分程度までは普通に潰して使っても、変に反発してドア開閉に支障等は出にくいと思う
耐久性は今後に期待・・・

1が参考にしています
対象商品 : 57232263
2024-09-09
用途: シャッター用
アビタシオン辰己不動産業

粘着力もありシャッターの防水予防のために購入。
クッション材も良くて防水予防とシャッターのぐらつきがなくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 57232245
2024-05-30
用途: 受水槽の蓋パッキン取替

劣化してボロボロのパッキンを取り替えました。また数年使えるでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 57232245
2024-03-20
用途: 外壁板材貼り開口部防水対応に使用
大健

外壁板材貼り開口部周りの防水対応に購入使用しました。接着力もあり柔軟性も適当で防水加工が確実にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 57232254
2024-03-13
用途: 防水パッキンとして

常に水のかかる場所のパッキンとして使用した。
適度な柔らかさがあり、表面のスキン層でしっかり防水できました。

対象商品 : 57232245
2023-04-13
用途: パイプファンダクトの逆止弁固定
個人のお客様

片面粘着剤貼り付け済で、軟質で反発の程度も良く スキン層付きなので適度に滑りがある為 施工が簡単にできました。

対象商品 : 57232254
2022-12-10
用途: 旧車のドアウェザーストリップ
あげはり農園農・林・水産業

かなり柔らかくフィットしてくれます。しかも耐候性が期待できる。
幅が2cm程あるので接着が安定します。

4が参考にしています
対象商品 : 57232245
2023-06-29
用途: コンクリート製品連結部の水漏れ対策
株式会社ダイイチ製造業

特に問題もなく使用出来ました、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする