TRUSCO
PPベルト専用金具
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途
PPベルト専用金具。
材質
スチール
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232823
TDCN-30
799-2475
11
30
30
28
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57232832
TDCN-40
799-2483
14
40
40
36
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57232848
TDCN-50
799-2491
27
50
50
40
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください