曜日別特売

PPベルト専用金具

PPベルト専用金具 - TRUSCOPPベルト専用金具 - TRUSCOPPベルト専用金具 - TRUSCOPPベルト専用金具 - TRUSCOPPベルト専用金具 - TRUSCOPPベルト専用金具 - TRUSCOPPベルト専用金具 - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。

用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ内容量1個
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
寸法A(mm)
材質
質量(g)
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232857THOK-305033スチール24799-257230
410
359
395(税込)
当日出荷
57232866THOK-405043スチール25799-258140
520
449
494(税込)
当日出荷
57232875THOK-508050スチール51799-259950
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57233006TSHK-305031スチール38799-366830
840
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233015TSHK-405041スチール47799-367640
930
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233024TSHK-508051スチール79799-368450
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233033TSIH-302031亜鉛ダイキャスト19799-369230
430
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233042TSIH-402040亜鉛ダイキャスト21799-370640
540
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233058TSIH-502051亜鉛ダイキャスト25799-371450
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232866
2022-10-18
用途: 肩掛けベルトのフック
その他業種

カバン用の肩掛けベルトに購入しました。強度抜群で書類の束を入れても全く平気です。質感も良い。買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする