TRUSCO
PPベルト専用金具
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途
PPベルト専用金具。
材質
スチール
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
20
内容量
1個
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232884
TKCN-30
799-2602
11
30
30
4
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57232893
TKCN-40
799-2611
13
40
40
4
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
57232902
TKCN-50
799-2629
23
50
50
5
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください