TRUSCO
PPベルト専用金具
(1件のレビュー)
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途
PPベルト専用金具。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
最大使用荷重(kg)
30
内容量
1個
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232918
TPAJ-30
799-2874
7
30
30
5
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57232927
TPAJ-40
799-2882
8
40
40
6
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
57232936
TPAJ-50
799-2891
11
50
51
6
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57232945
TSAJ-30
799-3609
15
30
30
3
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57232954
TSAJ-40
799-3617
18
40
40
3
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57232963
TSAJ-50
799-3625
20
50
51
3
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください