曜日別特売

マジックテープ 縫製用A側

マジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用A側 - TRUSCO
(1件のレビュー)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。

用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25内容量1巻
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233067TMAH-1625-BK1625799-2637140
10,490
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233076TMAH-1625-W1625799-2645140
10,490
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233085TMAH-2025-BK2025799-2653175
10,840
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233094TMAH-2025-W2025799-2661175
10,840
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
16266784TMAH-2525-OD2525オリーブドラブ(OD色)471-9522450
11,960
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39551321TMAH-2525-W2525361-9460450
11,960
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16266793TMAH-5025-OD5025オリーブドラブ(OD色)471-9549710
20,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39551312TMAH-2525-BK2525361-9486450
11,960
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39551346TMAH-5025-W5025361-9508710
20,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39551337TMAH-5025-BK5025361-9524710
20,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89714135TMAH-1625-LOR1625蛍光オレンジ859-0915140
12,700
9,498
10,448(税込)
欠品中
89714144TMAH-1625-LY1625蛍光イエロー856-0760140
12,700
9,498
10,448(税込)
欠品中
89714153TMAH-2025-LOR2025蛍光オレンジ859-0916175
13,450
9,998
10,998(税込)
欠品中
89714162TMAH-2025-LY2025蛍光イエロー856-0764175
13,450
9,998
10,998(税込)
欠品中
89714178TMAH-2525-LOR2525蛍光オレンジ859-0917220
13,840
10,980
12,078(税込)
欠品中
89714187TMAH-2525-LY2525蛍光イエロー856-0768220
13,840
10,980
12,078(税込)
欠品中
89714196TMAH-5025-LOR5025蛍光オレンジ859-0918420
26,070
21,980
24,178(税込)
欠品中
89714205TMAH-5025-LY5025蛍光イエロー856-0772420
26,070
21,980
24,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551337
2020-10-28
用途: 屋外展示のマット止め
卸売・小売業

屋外に商品を展示する際、台の上に人工芝を敷いていますが、風が吹くたびに四隅がひらひらとだらしがないので、5㎝角のテープを接着したところ、整然としました。ちょっとしたことですが、大きな違いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする