マジックテープ[[(R)]]セット(弱粘着タイプ)

マジックテープ[[(R)]]セット(弱粘着タイプ) - TRUSCOマジックテープ[[(R)]]セット(弱粘着タイプ) - TRUSCOマジックテープ[[(R)]]セット(弱粘着タイプ) - TRUSCOマジックテープ[[(R)]]セット(弱粘着タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。

用途ダンボールケース(紙)の接合に。セット内容フック・ループ各5m入り材質ポリエステル幅(mm)20厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7質量(g)120タイプ弱粘着のりつき長さ(m)0.005粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着内容量1巻
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233304TPD-205MTS-BK819-9867
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57233313TPD-205MTS-W819-9868
5,900
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57233304
2018-03-16
用途: 機器の補修用
サービス業

価格・品質・使いやすさ・において十分満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする