TRUSCO
PPロープ(トラ)
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途
梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233444
PP-5300YB
5
300
ポリプロピレン(PP)
黄×黒
1000
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57233453
PP-6200YB
6
200
ポリプロピレン(PP)
黄×黒
1000
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください