曜日別特売

ブルーシート#2200

ブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCOブルーシート#2200 - TRUSCO

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。

用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ブルー番手2200厚さ(mm)0.25耐久性(年)2引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5内容量1枚
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
ハトメ数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233496TP2-1010B10×104411.7
33,940
25,980
28,578(税込)
当日出荷
57233505TP2-1818B1.8×1.880.38
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57233514TP2-1827B1.8×2.7100.57
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233523TP2-1836B1.8×3.6120.76
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
57233532TP2-2736B2.7×3.6141.14
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57233548TP2-3636B3.6×3.6161.52
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57233557TP2-3654B3.6×5.4202.27
6,890
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57233566TP2-5454B5.4×5.4243.41
10,160
7,698
8,468(税込)
当日出荷
57233575TP2-5472B5.4×5.4284.55
12,830
9,698
10,668(税込)
当日出荷
57233584TP2-5490B5.4×9325.69
15,270
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57233593TP2-7272B7.2×7.2326.07
17,970
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233602TP2-7290B7.2×9367.58
22,240
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする