TRUSCO
デジタル迷彩柄 マルチシート
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途
床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×長さL)(m)
2×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233697
TMS-2020-DM
819-1214
デザート色
¥
6,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
57233706
TMS-2020-SM
819-1215
青磁色
¥
6,170
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください