TRUSCO
遮光二重防災面
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途
遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類
直かぶり
材質
(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)
380
プレート寸法(mm)
(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×145×75
材質(面体)
ポリカーボネート(PC)樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235438
TBM-500W
818-5171
#8(面体#3/前プレート#6)、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
57235447
TBM-501W
818-5172
#9(面体#3/前プレート#7)、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57235456
TBM-502W
818-5173
#10(面体#3/前プレート#8)、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
¥
12,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください