曜日別特売
TBM-502W 遮光二重防災面 TRUSCO 57235456

代表画像

TBM-502W 遮光二重防災面 TRUSCO 57235456
TBM-502W 遮光二重防災面 TRUSCO 57235456
TBM-502W 遮光二重防災面 TRUSCO 57235456

遮光二重防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
818-5173
注文コード
57235456
品番
TBM-502W
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。

用途
遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類
直かぶり
トラスコ品番
818-5173
材質
(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)
380
プレート寸法(mm)
(前プレート)25×97×140
遮光度
#10(面体#3/前プレート#8)、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×145×75
材質(面体)
ポリカーボネート(PC)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする