TRUSCO
複式上下自在型遮光メガネ
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
JIS T8141規格品です。
用途
ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ
遮光度
#4
トラスコ品番
783-9537
質量(g)
57
種類
遮光メガネ
JIS規格
JIS T8141規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235508
TDSG-P4
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください