曜日別特売

スパッタシート デラックス(両面コーティング)

スパッタシート デラックス(両面コーティング) - TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング) - TRUSCO

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
(ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。

用途溶接火花受けシート、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なしトラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235553SPS-M61
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする