レベルクォーター

レベルクォーター - TRUSCO

指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。
ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。

用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235693LQ-95NM
5,140
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする