特選万能刷毛

特選万能刷毛 - TRUSCO特選万能刷毛 - TRUSCO特選万能刷毛 - TRUSCO特選万能刷毛 - TRUSCO

幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。

用途水性、油性用。材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)毛色黒色トラスコ品番791-5969全長(mm)212質量(g)10種類刷毛毛丈(mm)31材質(柄部)主な用途水性用、油性用玉厚(mm)10刷毛幅(mm)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235788TPB-34015
510
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする